Knæpolster standard 1 par, grå, Type: KNEE

Art.-nr.: 091802 KNEE
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grå
Indhold 1 par
Længde 250 mm
Bredde 135 mm
Højde 18 mm
Produkttype Knæpolstring
Indhold par
Længde i alt 250 mm
Bredde i alt 135 mm
Tykkelse 18 mm
Egenskaber dæmpende
Standard EN 14404
Passer til knælommer ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091802 KNEE
EAN/GTIN 4030913866321
Producentnummer 9901027
Producent/ansvarlig person PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Betegnelse

Udførelse:

Knæpolster med honeycombstruktur for behagelig bæring og optimeret tilpasning til knæet. Mål: 135 × 250 × 18 mm (B × H × T).
Størrelse: onesize.

Norm:

EN 14404

Passer til:

Alle Planam bukser med knæpolsterlommer.

Leveringsomfang:

Leveres parvist.