• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Damebluse Performance, antracit, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 090273 M
Rabat
225,49 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

HAKRO I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HAKRO

Damebeklædning poloshirt
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Torso længde cm
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Damebeklædning bluse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Torso længde cm
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Vævsprocent, bomuld 50 %
Vævsprocent, polyester 50 %
Temperatur, skånevask 60 °C
Serie Performance
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Kravevidde 39 cm; 40 cm
Farve grå
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 120 g/m2
Vaskeproces skånevask
Produkttype skjorte / bluse
International størrelse M
Køn Dame
Ærmelængde langærmet
Tekstilforædling ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 090273 M
EAN/GTIN 4045981117589
Producentnummer 121-028/M
Producent/ansvarlig person HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com

Betegnelse

Udførelse:

Højkvalitets og slidstærk performance-skjorte hhv.- bluse af kvalitetsgarn MIKRALINAR®. Firehulsknapper påsyet over kryds for ekstra fast lukning. Manchetter med justerbar vidde. Forbehandlet mod krympning.