• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Blusa señora Rendimiento, antracita, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 090273 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

HAKRO Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa HAKRO

Polos de exterior para señoras
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Longitud del torso en cm
XS 30-32 32-34 34-36 85 65
S 34 36 38 89 66
M 36-38 38-40 40-42 93 67
L 40-42 42-44 44-46 99 68
XL 44 46 48 105 69
2XL 46-48 48-50 50-52 111 70
3XL 50 52 54 117 71
4XL 52 54 56 123 72
5XL 54 56 58 129 74
6XL 56 58 60 135 74
Blusa de mujer para exterior
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Longitud del torso en cm
XS 30-32 32-34 34-36 96 88 68
S 34 36 38 100 92 68,3
M 36-38 38-40 40-42 104 96 68,5
L 40-42 42-44 44-46 108 100 68,8
XL 44 46 48 112 108 69
2XL 46-48 48-50 50-52 118 114 69,3
3XL 50 52 54 124 120 69,5
4XL 52 54 56 130 126 69,8
5XL 54 56 58 136 132 70
6XL 56 58 60 142 138 70,3

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Porcentaje de tejido, Algodón 50 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 50 %
Temperatura, Lavado delicado 60 °C
Serie Performance
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) no
Ancho cuello 39 cm; 40 cm
Color gris
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 120 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Tipo de producto Camisas / blusas
Talla internacional M
Sexo Señora
Longitud de manga Manga larga
Personalización textil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 090273 M
EAN / GTIN 4045981117589
Número del fabricante 121-028/M
Fabricante/responsable HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com

Descripción

Ejecución:

Camisa o blusa Performance de alta calidad y resistente de hilo de calidad MIKRALINAR®. Botones de 4 agujeros, cosidos en cruz para una sujeción extrafuerte. Manguitos de anchura ajustable. Tratado para que no encoja.