{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 50 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 50 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 60 °C | |
| Řada | Performance | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Obvod krku | 39 cm; 40 cm | |
| Barva | Šedá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Polyester | |
| Hustota tkaniny | 120 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Druh produktu | Košile / blůza | |
| Mezinárodní velikost | M | |
| Pohlaví | dámské | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | 090273 M | |
| EAN / GTIN | 4045981117589 | |
| Číslo výrobce | 121-028/M | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |