{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Teneur en tissu, coton | 50 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 50 % | |
| Température, lavage délicat | 60 °C | |
| Série | Performance | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Tour de cou | 39 cm; 40 cm | |
| Couleur | gris | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 120 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage délicat | |
| Type de produit | chemise/ Chemisier | |
| Taille internationale | M | |
| Sexe | Dame | |
| Longueur de manches | manches longues | |
| Finition textile | oui |
| Référence article | 090273 M | |
| EAN / GTIN | 4045981117589 | |
| Réf. fabricant | 121-028/M | |
| Fabricant/personne responsable | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |