Kimtech™ Science™ præcisionsklude K

Art.-nr.: 089245 K
(DKK 0,30 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
278 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Science præcisionsklude
Lag 1
Bredde 114 mm
Længde 213 mm
Farve hvid
Sættets indhold 280
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089245 K
EAN/GTIN 36000055115
Producentnummer 7552

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv rengøring af udstyr, materialer og arbejdsmiljøer er afgørende for præcisionen, stabiliteten og holdbarheden af udstyret i laboratoriet. Kimtech® Science tilbyder aftørringsklude til krævende opgaver, der er designet til at opretholde renligheden i laboratorier og andre arbejdsmiljøer. 1-lags præcisionskludene til lette rengøringsopgaver egner sig til opgaver som f.eks. rengøring af sart glasoverflader og andre enheder og overflader. Objektiver, objektholdere og optiske instrumenter rengøres let. De bløde, hvide aftørringsklude af 100 % rene fibre er kemisk neutrale, meget absorberende og kan derfor anvendes med opløsningsmidler og kemikalier.
Takket være den bærbare plukkeboks kan aftørringskludene udtages hurtigt og rent, og de er også velegnede til mobilt rengøringsarbejde. Velegnet til brug i laboratorier inden for produktion og i sundhedsvæsnet samt i industrisektorer som optik, laserteknologi og elektronik, og så endda luvfaste og bløde – det er de ideelle betingelser for krævende rengøringsopgaver. Servietterne absorberer væsker og støv og er pakket antistatisk for at undgå fnug og statiske afladninger.