Kimtech™ Science™ precisiedoekjes K

Artikelnummer: 089245 K
(0,04 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Science precisiedoekjes
Lagen 1
Breedte 114 mm
Lengte 213 mm
Kleur wit
Setinhoud 280
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089245 K
EAN/GTIN 36000055115
Nummer fabrikant 7552

Omschrijving

Uitvoering:

Effectieve reiniging van apparatuur, materialen en werkomgevingen is essentieel voor de precisie, stabiliteit en duurzaamheid van laboratoriumapparatuur. Kimtech® Science biedt doekjes voor veeleisende taken die zijn ontworpen om de hygiëne in laboratoria en andere werkomgevingen te handhaven. De 1-laags precisiereinigingsdoekjes voor lichte reinigingswerkzaamheden zijn geschikt voor taken zoals het reinigen van gevoelig glas, apparatuur en oppervlakken. Objectieven, objectdragers en optische instrumenten zijn eenvoudig te reinigen. De zachte, witte doekjes, gemaakt van 100% zuivere vezels, zijn chemisch neutraal, zeer absorberend en kunnen daarom worden gebruikt met oplosmiddelen en chemicaliën.
Dankzij de draagbare trekbox, waaruit de doekjes snel en schoon kunnen worden verwijderd, zijn de doekjes ook geschikt voor mobiel reinigen. Geschikt voor het gebruik in laboratoria in de productie en de gezondheidszorg, maar ook in industriële sectoren zoals optiek, lasertechnologie en elektronica, daarbij pluisarm en zacht – ideale omstandigheden voor veeleisende schoonmaaktaken. De doekjes absorberen vloeistoffen en stof en zijn antistatisch verpakt ter bescherming tegen pluisjes en statische ontlading.