Kimtech™ Wettask™ preciziniai rankšluosčiai K

Prekės Nr.: 089245 K
(0,04 € / 1 Abrisse)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Science preciziškos servetėlės
Sluoksniai 1
Plotis 114 mm
Ilgis 213 mm
Spalva baltas
Komplekto sudėtis 280
Produkto rūšis Popierinės valymo šluostės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 089245 K
EAN / GTIN 36000055115
Gamintojo numeris 7552

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus įrangos, medžiagų ir darbo aplinkos valymas yra būtinas laboratorinės įrangos tikslumui, stabilumui ir ilgaamžiškumui. Kimtech® Science siūlo šluostes sudėtingoms užduotims, skirtoms palaikyti švarą laboratorijose ir kitose darbo aplinkose. 1 sluoksnio šluostės lengvam valymui tinka tokioms užduotims kaip jautrių stiklų ir kitos įrangos bei paviršių valymas. Jomis lengva valyti lęšius, skaidres ir optinius prietaisus. Minkštos, baltos šluostės, pagamintos iš 100% gryno pluošto, yra chemiškai neutralios, labai sugeriančios, todėl gali būti naudojamos su tirpikliais ir cheminėmis medžiagomis.
Dėl nešiojamos traukiamos dėžutės, iš kurios servetėlės gali būti išimamos švarios ir greitai, servetėlės taip pat tinka mobiliems valymo darbams. Tinka naudoti laboratorijose gamybos ir sveikatos priežiūros srityse, taip pat pramonės sektoriuose, pavyzdžiui, optikoje, lazerinėse technologijose ir elektronikoje, be to jos minkštos ir nesivelia - idealiai tinka sudėtingiems valymo darbams. Šluostės puikiai sugeria skysčius ir dulkes ir supakuotos antistatinėje pakuotėje, kad apsaugotų nuo pūkų ir statinio išlydžio .