Utěrky Kimtech™ Science™ pro precizní výsledky Dávkovací box, Typ: K

Artiklové číslo: 089245 K
Cena za 1 ks (CZK 0,97 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Kimtech™ Science™ Präzisionstücher Spenderbox
Barva Bílá
Polohy 1
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků 286 ks
Druh produktu utěrky a ubrousky
Délka 208 mm
Šířka 112 mm
Materiál Papír
Vlastnosti Bez vláken; Jednorázově použitelné
Vhodné pro Chemikálie; Prach; Rozpouštědlo; Čištění
Rozsah použití Choulostivé povrchy; Čočky
Tvar obalu Role

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089245 K
EAN / GTIN 036000055115
Číslo výrobce 7552
Výrobce/odpovědná osoba FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Deutschland

Popis

Provedení:

Pro přesnost, stabilitu a dlouhou životnost vybavení v laboratoři je neodmyslitelnou podmínkou efektivní čištění přístrojů, materiálů a pracovního prostředí. Kimtech® Science nabízí čisticí utěrky pro náročné úkoly, které jsou navrženy pro udržení čistoty v laboratořích i v jiném pracovním prostředí. 1vrstvé přesné čisticí utěrky pro lehké čištění jsou vhodné pro takové úkoly, jako je čištění choulostivých skleněných a jiných přístrojů a povrchů. Snadno vyčistíte objektivy, držáky objektivů a optické nástroje a přístroje. Měkké bílé čisticí utěrky ze 100% čistých vláken jsou chemicky neutrální, vysoce savé, a proto jsou použitelné spolu s rozpouštědly a chemikáliemi.
Díky přenosnému dávkovacímu boxu, ze kterého můžete čisticí utěrky čistě a rychle odebírat, jsou čisticí utěrky vhodné i pro mobilní čištění. Jsou vhodné pro použití v laboratořích ve výrobě a ve zdravotnictví, ale i v průmyslovém sektoru jako je optika, laserová technika a elektronika, navíc nepouští vlákna a jsou měkké, což je ideálním předpokladem náročného čištění. Utěrky pohlcují kapaliny a prach a jsou z důvodu ochrany proti pouštění vláken a proti statickým výbojům baleny v antistatickém obalu.
  • Dávkovací box se 286 bílými malými 1vrstvými vytíracími utěrkami.
  • Bílé vytírací utěrky ze 100% čistých vláken pro lehké úklidové práce.
  • Dodáváno v hygienickém, uživatelsky přívětivém dávkovacím boxu.
  • Nepouští vlákna a jsou savé, vhodné pro zvláště náročné úklidové práce a choulostivé povrchy.

Přesná utěrka Kimtech™ pro čištění elektronických součástek a kontaktů včetně optických čoček.