Fordelspakke med Kimtech™ Science™-præcisionsklude, 10 stk.

Art.-nr.: GG9245 K
Nyt produkt
Sæt pris 10 styk (DKK 0,17 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Kimtech Science
Producentbetegnelse Science Präzisionstücher
Farve hvid
Lag 1
Antal 10
Antal klude 286
Produkttype Klud
Længde 213 mm
Bredde 114 mm
Materiale Fiber
Egenskaber fnugfri; yil engangsbrug
Egnet til kemikalier; opløsningsmiddel; rengøringsarbejde; støv
Brugsområde følsom overflade; linser
Emballage pakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG9245 K
Producentnummer GG9245 K

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv rengøring af udstyr, materialer og arbejdsmiljøer er afgørende for præcisionen, stabiliteten og holdbarheden af udstyret i laboratoriet. Kimtech® Science tilbyder aftørringsklude til krævende opgaver, der er designet til at opretholde renligheden i laboratorier og andre arbejdsmiljøer. 1-lags præcisionskludene til lette rengøringsopgaver egner sig til opgaver som f.eks. rengøring af sart glasoverflader og andre enheder og overflader. Objektiver, objektholdere og optiske instrumenter rengøres let. De bløde, hvide aftørringsklude af 100 % rene fibre er kemisk neutrale, meget absorberende og kan derfor anvendes med opløsningsmidler og kemikalier.
Takket være den bærbare plukkeboks kan aftørringskludene udtages hurtigt og rent, og de er også velegnede til mobilt rengøringsarbejde. Velegnet til brug i laboratorier inden for produktion og i sundhedsvæsnet samt i industrisektorer som optik, laserteknologi og elektronik, og så endda luvfaste og bløde – det er de ideelle betingelser for krævende rengøringsopgaver. Servietterne absorberer væsker og støv og er pakket antistatisk for at undgå fnug og statiske afladninger.
  • Dispenserboks med 286 hvide, små, 1-lags aftørringsklude.
  • Hvide aftørringsklude af 100 % rene fibre til lette rengøringsopgaver.
  • Leveres i hygiejnisk, brugervenlig plukkeboks.
  • Fnugfri og absorberende til særligt krævende rengøringsopgaver og følsomme overflader.

Leveringsomfang:

Indeholder 10 pakker