Fugtighedsservietter til rengøring af overflader Dispenser, Type: R

Art.-nr.: 089196 R
Pris pr. 1 styk (DKK 2,66 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.235 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Servietter 58
Bredde 270 mm
Længde 270 mm
Passertilholder / dispenser Dispenser
Produkttype Fugtig rengøringsklud

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089196 R
EAN/GTIN 7322540372724
Producentnummer 190594
Producent/ansvarlig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Betegnelse

Udførelse:

Rengøringsservietter til fugtige overflader fra Tork: til effektiv rengøring af overflader, når der ikke er vand til rådighed. Perfekt egnet til fjernelse af olie, fedt, smøremiddel og snavs. Fri for duftstoffer og skånsom mod huden.
Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
Drag fordel af de ikke-vævede Tork exelCLEAN®-rengøringsklude og opnå maksimal effektivitet i dit arbejdsmiljø.
Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter