Vlažne krpe za čišćenje površina Spremnik dozatora, tip: R

Artikl br.: 089196 R
Cijena po 1 Piece (0,40 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.459 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Perforacija 58
širina 270 mm
Duljina 270 mm
prikladno za držač/dozator Spremnik dozatora
Vrsta proizvoda Vlažna krpa za čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 089196 R
EAN / GTIN 7322540372724
Broj proizvođača 190594
Proizvođač/odgovorna osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Tork vlažne maramice za čišćenje površina: za učinkovito čišćenje površina kada nema vode. Savršeno za uklanjanje ulja, masti, maziva i prljavštine. Bez mirisa i nježno za kožu.
Čišćenje je uklanjanje mrlja i prljavštine s površina, strojeva ili alata maramicama koje se koriste suhe ili sa vodom, otapalima ili sredstvima za čišćenje.
Iskoristite Tork exelCLEAN® krpe za čišćenje za maksimalnu učinkovitost u svom radnom okruženju.
Širok raspon specijalnih krpi za brisanje i čišćenje. Svaka krpa dizajnirana je za određeni zadatak. S pravim higijenskim dozatorom dobivate učinkovit sustav.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi