Vlažne krpe za čiščenje površine Dozirna posoda, Tip: R

Št. art.: 089196 R
Cena na 1 kos (0,38 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.604 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva bela
Za držalo/podajalnik dozirna posoda
Število krp 58
Vrsta izdelka Krpa
Dolžina 270 mm
Širina 270 mm
Material koprena
Lastnosti brez parfumov; vlažno
Primerno za Maščobe; Olja; umazanija; čiščenje
Embalaža Vedro

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089196 R
EAN/GTIN 7322540372724
Številka proizvajalca 190594
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Vlažni čistilni robčki Tork za površine: za učinkovito čiščenje površin, če ni na voljo vode. Popolni za odstranjevanje olja, masti, mazalnih sredstev in umazanije. Brez dišav in nežni do kože.
Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Izkoristite prednosti čistilnih robčkov Tork exelCLEAN® iz koprene za največjo učinkovitost v vašem delovnem okolju.
Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.