Våtduk för ytrengöring Dispenserhink, Typ: R

Art-nr.: 089196 R
Pris per 1 st. (SEK 4,54 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
3 604 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg vit
Passar till hållare/dispenser dispenserhink
Antal dukar/trasor 58
Produktslag Duk
Längd 270 mm
Bredd 270 mm
Material Nylonduk
Egenskaper fuktig; parfymfri
Lämplig för Fett; Oljor; rengöringsarbeten; smuts
Förpackningstyp Hinkar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 089196 R
EAN/GTIN 7322540372724
Tillverkarens nummer 190594
Tillverkare/ansvarig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Benämning

Utförande:

Tork Våta ytrengöringsdukar: För en effektiv rengöring av ytor när inget vatten finns till hands. Perfekt för borttagning av olja, fett, smörjmedel och smuts. Fri från dofter och mild mot huden.
Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Dra nytta av Tork exelCLEAN® fiberrengöringsdukar för maximal effektivitet i din arbetsmiljö.
Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen