Gevindtætningsmiddel 5GP42 250 ml

Art.-nr.: 088064 250
(DKK 3471,64 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Teknisk data

Kemisk basis Methacrylat-tester
Dynamisk viskositet 400 mPas - 800 mPas
Tæthed 1,08 g/cm3
Form flydende
Flammepunkt 100 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 180 °C
Håndfasthed efter 10 min - 20 min
Funktionsstyrke efter 3 h - 6 h
Egenskab fluorescerende under UV-lys
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
egnet til materiale Metal
Til gevindstørrelse op til M26
Til gevindstørrelse, tommer 3/4 tommer
Maks. spaltemål 0,15 mm
Styrkeklasse Mellemfast
min. løsdrejningsmoment 15 Nm - 25 Nm
Afmontering med normalt værktøj
Farve brun
Påfyldningsmængde 250 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Serie GreenPlus
Produkttype Tætningsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088064 250
EAN/GTIN 4062406423483

Betegnelse

Udførelse:

Gevindtætningsmiddel forhindrer, at gasformige og flydende medier klæber. Typiske anvendelser for gevindtætningsmidler er bl.a. tætning af kegleformede metalgevind og tilslutningsstykker.
Type 5GP42. Tætningsmiddel til emner med gevind i hydrauliske eller pneumatiske anlæg eller tilslutningsdele. Effektiv beskyttelse mod olie, vand, kulbrinter og kemiske produkter.

Bemærk:

Rengør det materiale, der skal bearbejdes på forhånd, med rengøringsmiddel, der ikke efterlader mærker, nr. 088004.