Gängtätningsmedel 5GP42 250 ml

Art-nr: 088064 250
(SEK 5812,88 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Tekniska data

Kemisk bas Metakrylatester
Dynamisk viskositet 400 mPas - 800 mPas
Densitet 1,08 g/cm3
Form flytande
Flampunkt 100 °C
temperaturområde −55 °C - 180 °C
handfast efter 10 min - 20 min
fullhärdat efter 3 h - 6 h
Egenskap fluorescerande under UV-ljus
Hållbarhet GARANT GreenPlus
lämpligt för material metall
för gängstorlek M upp till M26
för gängstorlek tum 3/4 tum
Största spaltmått 0,15 mm
Hållfasthetsklass medelhållfast
minimalt lossningsmoment 15 Nm - 25 Nm
Demontering med normala verktyg
Färg brun
Påfyllningsvolym 250 ml
lagringstemperatur 5 °C - 23 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 24 månad
Serie GreenPlus
Produktslag Tätningsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088064 250
EAN/GTIN 4062406423483

Benämning

Utförande:

Med gängtätningsmedel förhindras läckage av gasformiga och flytande medier. Bland de typiska användningsområdena för gängtätningsmedel återfinner man bl.a. tätning av konformiga metallgängor och anslutningsdon.
Typ 5GP42. Tätningsmedel för arbetsstycken med gängor i hydrauliska och pneumatiska system resp. anslutningsdelar. Effektivt skydd mot olja, vatten, kolväten och kemiska produkter.

Anmärkning:

Rengör först det material som ska bearbetas med beteckningsfritt rengöringsmedel nr 088004.