• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Těsnicí prostředky na závity GARANT GreenPlus 5GP42, Obsah: 250ml

Artiklové číslo: 088064 250
Cena za 1 ks (CZK 5892,00 / 1 Litre)
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chemický základ Metakrylátester
Dynamická viskozita 400 mPas - 800 mPas
Hustota 1,08 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 180 °C
Dotyková pevnost za 10 min - 20 min
Funkční pevnost dle 3 h - 6 h
Vlastnost fluoreskující pod UV světlem
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Vhodné pro materiál kov
Pro velikost závitů M až M26
Pro velikost palcových závitů 3/4 palec
Maximální rozměr štěrbiny 0,15 mm
Třída pevnosti Střední pevnost
Minimální moment uvolnění 15 Nm - 25 Nm
Demontáž s normálním nástrojem
Barva hnědá
Plnicí množství 250 ml
Skladovací teplota 5 °C - 23 °C
Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
Série GreenPlus
Druh produktu Těsnící prostředky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088064 250
EAN / GTIN 4062406423483
Číslo výrobce 088064 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Typ 5GP42. Těsnicí prostředek pro obrobky se závity v hydraulických nebo pneumatických zařízeních resp. spojovacích dílech. Účinná ochrana proti oleji, vodě, uhlovodíkům a chemickým produktům.
Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plynných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnicích prostředků na závity patří utěsňování kuželových kovových závitů a šroubení.

Poznámka:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "GreenPlus" Zobrazit všechny