Brtvilo za navoje 5GP42 250 ml

Artikl br.: 088064 250
(493,96 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Održivost: GARANT GreenPlus

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kemijska baza Metakrilat ester
Dinamična viskoznost 400 mPas - 800 mPas
Gustoća 1,08 g/cm3
Oblik tekuće
Plamište 100 °C
Temperatura na području primjene −55 °C - 180 °C
Čvrstoća prema 10 min - 20 min
Funkcionalna čvrstoća prema 3 h - 6 h
Osobina fluorescentno pod UV svjetlom
Održivost GARANT GreenPlus
prikladno za materijal Metal
za veličine navoja M do M26
za veličine navoja col 3/4 col
maksimalna dimenzija pukotina 0,15 mm
Razred čvrstoće srednje čvrsta
minimalni moment odvajanja 15 Nm - 25 Nm
Demontaža s normalnim alatom
Boja smeđa
Količina punjenja 250 ml
Temperatura skladištenja 5 °C - 23 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 24 mjesec
Serija GreenPlus
Vrsta proizvoda Sredstvo za brtvljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 088064 250
EAN / GTIN 4062406423483

Opis

Izvedba:

Brtveno sredstvo za navoje sprječava izlijevanje plinovitih i tekućih medija. Brtvila se, između ostalog, koriste za brtvljenje konusnih metalnih niti i spojnih komada.
Vrsta 5GP42. Brtvilo za obratke s navojima u hidrauličkim ili pneumatskim sustavima odn. spojnim dijelovima. Učinkovita zaštita od ulja, vode, ugljikovodika i kemijskih proizvoda.

Napomena:

Unaprijed očistite materijal za obradu sredstvom za čišćenje br. 088004.