• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stukkatørspartel, rustfri, Bredde: 60mm

Art.-nr.: 087630 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rød; sort
Produkttype stukkatørspartel
Udførelse 2K-skaft
Materiale, greb kunststof
Materiale båndstål
Form Firkant med afrundet afslutning (på grebsside)
Rustbestandig blad ja
Bredde, værktøjsark 60 mm
Længde, værktøjsblad 100 mm
Tykkelse, værktøjsplade 0,8 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 087630 60
EAN/GTIN 4003553625078
Producentnummer 6250-06 N
Producent/ansvarlig person maurerfreund GmbH, Höhenweg 91, 42897 Remscheid, Deutschland, www.maurerfreund.com

Betegnelse

Udførelse:

Elastisk blad i rustfrit båndstål, Comfort-Soft-greb®.