Şpaclu, inoxidabil, Lăţime: 60mm

Cod articol.: 087630 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu; negru
Tip produs Şpaclu tencuitor
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Material Bandă de oţel
Formă Dreptunghi cu închidere rotunjită (pe partea mânerului)
Disc inoxidabil da
Lăţime foaie de scule 60 mm
Lungimea discului scule 100 mm
Grosimea foii de scule 0,8 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087630 60
EAN / GTIN 4003553625078
Număr producător 6250-06 N
Producător/responsabil maurerfreund GmbH, Höhenweg 91, 42897 Remscheid, Deutschland, www.maurerfreund.com

Descriere

Execuţie:

Foaie elastică din tablă de oţel inoxidabil, mâner Comfort-Soft®.