• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Tinkavimo mentelė, atspari rūdims, Plotis: 60mm

Prekės Nr.: 087630 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva raudona; juoda
Produkto rūšis tinkavimo mentelė
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena iš plastiko
Medžiaga juostinis plienas
Forma Stačiakampis suapvalintu galu (iš rankenos pusės)
Rūdims atsparus pjūklelis taip
Pjūklelio plotas 60 mm
Ilgis pjūklelio 100 mm
Svoris pjūklelio 0,8 mm
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087630 60
EAN / GTIN 4003553625078
Gamintojo numeris 6250-06 N
Gamintojas / atsakingas asmuo maurerfreund GmbH, Höhenweg 91, 42897 Remscheid, Germany, www.maurerfreund.com

Aprašymas

Modelis:

Elastinė mentė iš rūdims atsparaus juostinio plieno, Comfort-Soft-Griff®.