• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Štukatérská špachtle, korozivzdorná, Šířka: 60mm

Artiklové číslo: 087630 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Černá
Druh produktu Stupňový stojací žebřík
Provedení 2složková násada
Materiál, rukojeť plast
Materiál Pásovina
Tvar Pravoúhlé se zaobleným ukončením (na straně násady)
Nerezavějící čepel ano
Šířka čepele nástroje 60 mm
Délka čepele nástroje 100 mm
Pevnost plechu nástroje 0,8 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087630 60
EAN / GTIN 4003553625078
Číslo výrobce 6250-06 N
Výrobce/odpovědná osoba maurerfreund GmbH, Höhenweg 91, 42897 Remscheid, Deutschland, www.maurerfreund.com

Popis

Provedení:

Pružný list z nerezové pásové oceli, rukojeť Comfort-Soft®.