• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Stukadoorstroffel, roestbestendig, Breedte: 60mm

Artikelnummer: 087630 60
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
318 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 100 mm
Breedte 60 mm
Dikte 0,8 mm
Greepmateriaal Comfort-Soft-handvat ®
Handgreepkleur rood
Vorm gereedschapsblad Rechthoek met afgeronde afwerking (greepzijde)
Producttype Plamuurmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 087630 60
EAN/GTIN 4003553625078
Nummer fabrikant 6250-06 N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon maurerfreund GmbH, Höhenweg 91, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.maurerfreund.com

Omschrijving

Uitvoering:

elastisch blad van roestbestendig bandstaal, Comfort-Soft-Griff®-handvat.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan