• På grund af et internt møde vil der tirsdag d. 27. oktober være begrænset bemanding. Telefonen holder derfor lukket hele dagen. Vi beklager eventuelle gener og takker for forståelsen.

Gevindflankeindsats metrisk ISO 60° 4 - 6 mm

Art.-nr.: 0870911
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 0870911
EAN/GTIN 4029713265151
Producentnummer 0870911
L-nummer L40510 529
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Lavet af hærdet specialstål og fint slibet
  • Hver indsats er indskrevet med pitch detaljer
  • I sæt (V-ambolt + konisk ambolt)
  • Skaftdimensioner: 3.5 x 13.5 mm

Beskrivelse:

Indsatser til gevindmåling Flankemåling 60 grader 4 - 6 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Gevindtype: Metrisk ISO
  • Gevindafstand i mm: 4 - 6 mm