Insertos de flancos de rosca para ext. m. metr. ISO 60° 4.0-6.0mm

Número de artículo: 0870911
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 0870911
EAN / GTIN 4029713265151
Número del fabricante 0870911
Número L L40510 529
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de acero especial endurecido y finamente molido
  • Cada inserción está inscrita con los detalles del tono
  • En un conjunto (V-anvil + cónico anvil)
  • Dimensiones del vástago: 3,5 x 13,5 mm

Descripción:

Plaquitas de medición de roscas Medida del flanco 60 grados 4 - 6mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Tipo de rosca: Metric ISO
  • Paso del hilo en mm: 4 - 6 mm