Závitová vložka metrická ISO 60° 4 - 6 mm

Artiklové číslo: 0870911
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0870911
EAN / GTIN 4029713265151
Číslo výrobce 0870911
L-číslo L40510 529
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Vyrobeno z kalené speciální oceli a jemně broušené
  • Každá vložka je vepsána s detaily stoupání
  • V sadě (v -kovadlina + kuželová kovadlina)
  • Rozměry dříku: 3,5 x 13,5 mm

Popis:

Destičky pro měření závitů Měření boků 60 stupňů 4 - 6 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Typ závitu: Metrický ISO
  • Rozteč závitů v mm: 4 - 6 mm