Inserție de flanșă a filetului metric ISO 60° 4 - 6 mm

Cod articol.: 0870911
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
Cod articol 0870911
EAN / GTIN 4029713265151
Număr producător 0870911
L-Număr L40510 529
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel special călit și șlefuit fin
  • Fiecare inserție este înscrisă cu detaliile terenului
  • Într-un set (V-nicovală + nicovală conică)
  • Dimensiunile brăzdarului: 3,5 x 13,5 mm

Descriere:

Inserții de măsurare a filetului Măsurare flancuri 60 grade 4 - 6mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Tip filet: Metric ISO
  • Pasul filetului în mm: 4 - 6 mm