Indstilling af gevindflanken metrisk ISO-trapez 30° 25 mm

Art.-nr.: 0870841
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0870841
EAN/GTIN 4029713233587
Producentnummer 0870841

Betegnelse

Udførelse:

  • Måleflader lavet af hærdet specialstål
  • Den ene ende er afrundet, den snoede boring forenkler monteringen på den koniske indsats
  • Termisk isoleret håndtag
  • Bemærk: Med trapezformede slidbaner kræver hver tonehøjde en separat indstillingsstandard

Beskrivelse:

Indstillingsmasse for gevindflanke metrisk ISO trapez 30°, 25 mm

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
  • Fejlgrænse (µm): 4 µm
  • Gevindtype: Trapezformet DIN108
  • Gevindafstand i mm: 2 / 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10