Etalon de réglage pour micromètre de filetage métrique ISO trapèze 30° 25 mm

Réf.: 0870841
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 0870841
EAN / GTIN 4029713233587
Réf. fabricant 0870841
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Faces de mesure en acier spécial trempé
  • Une extrémité est arrondie, l'alésage rodé fait coïncider le raccord sur l'insert conique
  • Poignée thermiquement isolée
  • Remarque : Avec des bandes de roulement trapézoïdales, chaque pas nécessite une norme de réglage distincte

Description:

Masse de réglage du flanc du filetage métrique ISO trapézoïdal 30°, 25 mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Type de filetage : Trapézoïdal DIN108
  • Pas de filetage en mm : 2 / 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10