Nastavení boku závitu metrický lichoběžník ISO 30° 25 mm

Č. pol.: 0870841
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0870841
EAN/GTIN 4029713233587
Číslo výrobcu 0870841

Popis

Prevedenie:

  • Měřicí plochy z kalené speciální oceli
  • Jeden konec je zaoblený, závitový vývrt simuluje tvarovku na kónické vložce
  • Tepelně izolovaná rukojeť
  • Poznámka: S trapézovými trsy vyžaduje každé hřiště samostatný standard nastavení

Popis:

Hmotnostní nastavení závitových boků metrický lichoběžník ISO 30°, 25 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Mez chyby (mm): 0,004 mm
  • Mez chyby (µm): 4 µm
  • Typ závitu: Lichoběžníkový DIN108
  • Rozteč závitů v mm: 2 / 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10