Nastavitev navoja metrični ISO trapez 30° 25 mm

Št. art.: 0870841
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0870841
EAN/GTIN 4029713233587
Številka proizvajalca 0870841

Opis

Izvedba:

  • Merilne površine iz kaljenega posebnega jekla
  • En konec je zaokrožen, vrtina z vrtino z vrvico poenostavlja prileganje na stožčastem vložku
  • Toplotno izoliran ročaj
  • Opomba: Pri trapeznih tekalnih stezah je za vsak korak potreben ločen standard nastavitve

Opis:

Masa za nastavitev navoja metrična ISO trapez 30°, 25 mm

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Omejitev napak (mm): 0,004 mm
  • Omejitev napak (µm): 4 µm
  • Vrsta navoja: Trapezoidni DIN108
  • Navojni razmik v mm: 2 / 3 / 4 / 5 - 6 / 7 - 8 / 9 - 10