Manuel knæledspresse 2,5

Art.-nr.: 086760 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 2,5
Trykeffekt ved vandring, kort 8 kN
Slaglængde, lang 0 mm - 42 mm
Udladning 90 mm
Monteringshøjde 70 mm - 190 mm
Holderboring i støder 10 H 7 mm
Bordets bredde 150 mm
Bord, dybde 100 mm
T-not iht. DIN 650 1 stk. str. 10
Højde uden håndtag 320 mm
Grundareal, bredde 150 mm
Grundareal, dybde 200 mm
Vægt 11,5 kg
Produkttype Knæledspresse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086760 2,5
EAN/GTIN 2050000997099
Producentnummer A1001.001

Betegnelse

Udførelse:

Stabil og hul enhed i støbegods med stor standflade. Fod med 4 boringer til fastgørelse på filebænk etc. Slidserne i presseværktøjet løber frit i en prismeføring og kan justeres i højden. Derudover kan presseafstanden (støderafstanden) indstilles i den ønskede højde med en stilleskrue. I bordet sidder 10 mm T-noter til fastgørelse af opspændingselementer.

Anvendelse:

Til arbejde med prægning, nitter, muffer og stansning samt bukning, trykning og indpresning.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Manuelle håndpresser med luftunderstøttelse under nr. 086761 i onlineshoppen kan leveres.