Ručne preše s koljenastom polugom, tip: 2,5

Artikl br.: 086760 2,5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 2,5
Tlačna sila kod kratkog hoda 8 kN
Duljina dugog hoda 0 mm - 42 mm
Istovar 90 mm
Ugradbena visina 70 mm - 190 mm
Prihvatna rupa u kliznom nosaču 10 H 7 mm
Širina stola 150 mm
Dubina stola 100 mm
T-utor prema DIN 650 1 kom. vel. 10
Visina bez ručne poluge 320 mm
Širina osnovne površine 150 mm
Dubina osnovne površine 200 mm
Težina 11,5 kg
Vrsta proizvoda Preša s koljenastom polugom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086760 2,5
EAN / GTIN 2050000997099
Broj proizvođača A1001.001
Proizvođač/odgovorna osoba GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Opis

Izvedba:

Stabilno, šuplje tijelo od lijeva s velikom nalijegajućom površinom. Postolje s 4 rupe za pričvršćivanje na radionički stol itd. Prihvatni kliznici za preše kreću se bez zazora u vođenju prizme i mogu se podešavati po visini. Osim toga zamah preše (zamah podizača) može se podesiti na željenu visinu zamaha s pomoću dosjednog vijka. U stolu za odlaganje nalaze se T utori od 10 mm za pričvršćivanje stezne naprave za izratke.

Upotreba:

Za radove kovanja, zakivanja, sabijanja i štancanja kao i za savijanje, pritiskivanje i utiskivanje.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035.

Napomena:

Ručna preša na zrak s ručkom isporučiva je u online trgovini pod br. 086761.