{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Iškyša | 90 mm | |
| Aukštis be rankinės svirties | 320 mm | |
| T griovelių skaičius pagal DIN 650 | 1 | |
| T griovelio dydis | 10 | |
| Spaudimo galia, kai eiga trumpa | 8 | |
| Ilga pakėlimo eiga | 42 mm | |
| Stalo plotis | 150 mm | |
| Stalo gylis | 100 mm | |
| Svoris | 11,5 kg | |
| Pagrindo plotis | 150 mm | |
| Pagrindo gylis | 200 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymė stūmiklyje | 10 H 7 mm | |
| Montavimo aukštis | 190 mm | |
| Produkto rūšis | presas su alkūnine svirtimi |
| Produkto numeris | 086760 2,5 | |
| EAN / GTIN | 2050000997099 | |
| Gamintojo numeris | A1001.001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 Obermichelbach, Germany, www.gechter.de |