Handbediende kniehefboompers, Type: 2,5

Artikelnummer: 086760 2,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 2,5
Geleverde druk bij slag kort 8 kN
Lange slag 0 mm - 42 mm
Uitsteeklengte 90 mm
Inbouwhoogte 70 mm - 190 mm
Opnameboring in drukpen 10 H 7 mm
Tafel breedte 150 mm
Tafel diepte 100 mm
T-groef volgens DIN 650 1 St. maat 10
Hoogte zonder handhefboom 320 mm
Grondvlak breedte 150 mm
Grondvlak diepte 200 mm
Gewicht 11,5 kg
Producttype Kniehefboompers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086760 2,5
EAN/GTIN 2050000997099
Nummer fabrikant A1001.001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GECHTER GmbH Werkzeug- und Maschinenbau, Ostring 3, 90587 OBERMICHELBACH, Deutschland, www.gechter.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, holle gietstalen behuizing met groot grondvlak. Voet met 4 boringen voor montage op de werkbank enz. De montageslede voor de persmal loopt spelingvrij in een prismageleiding en is in de hoogte verstelbaar. Bovendien kan de persslag (glijblokslag) met de stelschroef op de gewenste hoogte worden ingesteld. De oplegtafel is voorzien van 10 mm brede T-groeven voor montage van machineklemmen.

Toepassing:

Voor prent-, klink-, stuik- en stanswerk en voor buigen, persen en inpersen.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Handbediende hefboompersen met luchtondersteuning in de onlineshop onder nr. 086761 leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan