Presse à genouillère manuelle 2,5

Réf.: 086760 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2,5
Pression pour course courte 8 kN
Longueur course longue 0 mm - 42 mm
Porte-à-faux 90 mm
Hauteur montage 70 mm - 190 mm
Alésage sur coulisseau 10 H 7 mm
Largeur socle 150 mm
Profondeur table 100 mm
Rainure en T suivant DIN 650 1 pièce réf. 10
Hauteur sans levier 320 mm
Largeur surface de base 150 mm
Prof. surface de base 200 mm
Poids 11,5 kg
Type de produit Presses à genouillère

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086760 2,5
EAN / GTIN 2050000997099
Réf. fabricant A1001.001

Description

Exécution:

Corps robuste creux en fonte avec grande base. Pied fixe avec 4 alésages pour fixation sur l’établi, etc. Le chariot de la presse fonctionne sans jeu dans un guidage prismatique et peut être réglé en hauteur. En outre, la course de la presse (course de coulisseau) peut être réglée à la hauteur désirée à l’aide d’une vis de réglage. La table de travail comporte des rainures en T de 10 mm pour fixer les dispositifs de serrage de pièces.

Utilisation:

Pour travaux d’estampage, de rivetage, de compression et d’emboutissage ainsi que pour plier, presser et comprimer.

Coloris:

Gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Presses à levier avec assistance pneumatique disponibles dans l’eShop sous le code art. 086761.