Sjækkel 0,5 t

Art.-nr.: 086482 0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
201 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Holdebredde på bolt A 12 mm
Øjebredde B 6 mm
Afstand, øjebolt C 29 mm
Bolt-⌀ D 8 mm
Øje-⌀ E 20 mm
Bæreevne 0,5 t
Vægt 0,07 kg
Produkttype Sjækkel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086482 0,5
EAN/GTIN 2050001758064

Betegnelse

Udførelse:

Afrundet sjækkel med sikkerhedsbolt i slidstærkt stål, varmforzinket overflade.

Bemærk:

SF 6:1 = Sikkerhedsfaktor 6.
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
    Bæreevne WLL SF 6:1 (t) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven