Løftesele gul 3000 kg, to lag, Længde: 4m

Art.-nr.: 086274 4
Pris pr. 1 styk (DKK 100,75 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve gul
Bredde 90 mm
Version, bæreevne bæreevne doppelt β = 45° - 60°; bæreevne doppelt β = 7° - 45°; bæreevne doppelt β = < 7°; bæreevne, enkelt, direkte; bæreevne, enkelt, snøret
Bæreevne WLL 3.000 kg; 4.200 kg; 6.000 kg; 3.000 kg; 2.400 kg
Type B2
Produkttype løftesele
Længde i alt L 4 m
Standard EN 1492-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086274 4
EAN/GTIN 2050001858665
Producentnummer MC09004
Producent/ansvarlig person Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige bæreseler (euro-remme EN 1492-1 iht. form B2). Begge løse ender med indsnævrede og forstærkede (kran-)stropper.

Anvendelse:

Til store genstande, der skal løftes, nem på- og afmontering på last.