{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | Jaune | |
| Largeur | 90 mm | |
| Exécution charge admissible | charge admissible double β = 45° - 60°; charge admissible double β = 7° - 45°; charge admissible double β = < 7°; charge admissible simple, directe; charge admissible simple, nouée | |
| Charge admissible max. WLL | 3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg | |
| Type | B2 | |
| Type de produit | élingue | |
| Longueur totale L | 4 m | |
| Norme | EN 1492-1 |
| Référence article | 086274 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001858665 | |
| Réf. fabricant | MC09004 | |
| Fabricant/personne responsable | Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl |