Traka za podizanje, žuta 3000 kg, dvoslojna 4 m

Artikl br.: 086274 4
(14,33 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina pojasa 90 mm
Nosivi teret jednostruko izravno WLL 3.000 kg
Nosivi teret jednostruko vezano WLL 2.400 kg
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° 6.000 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° 4.200 kg
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° 3.000 kg
Vrsta proizvoda Podizna vrpca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086274 4
EAN / GTIN 2050001858665
Broj proizvođača MC09004

Opis

Izvedba:

Vrlo otporne trake za podizanje (trake prema Europskoj normi EN 1492-1 prema obrascu B2). S ojačanim omčama na krajevima (za dizalice).

Upotreba:

Za podizanje većih tereta, jednostavan prihvat tereta.