Hebeband gelb 3000 kg, zweilagig, Länge: 4m

Artikel-Nr.: 086274 4
Preis pro 1 Stück (13,80 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
147 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe gelb
Breite 90 mm
Ausführung Tragfähigkeit Tragfähigkeit doppelt β = 45° - 60°; Tragfähigkeit doppelt β = 7° - 45°; Tragfähigkeit doppelt β = < 7°; Tragfähigkeit einfach, direkt; Tragfähigkeit einfach, geschnürt
Tragfähigkeit max. WLL 3 000 kg; 4 200 kg; 6 000 kg; 3 000 kg; 2 400 kg
Typ B2
Produktart Hebeband
Länge gesamt L 4 m
Norm EN 1492-1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086274 4
EAN / GTIN 2050001858665
Herstellernummer MC09004
Hersteller/verantwortliche Person Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Niederlande, www.technotex.nl

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Hebegurte (Euro-Gurte EN 1492-1 nach Form B2). An beiden losen Enden mit verjüngten und verstärkten (Kran-)Schlaufen.

Verwendung:

Für große Hebeteile, vereinfachtes Ein- und Aushängen der Last.