Sugeløfter kunststof, Type: 2

Art.-nr.: 086201 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal sugehoveder 2
Diameter, sugekop 120 mm
Produkttype sugeløfter/vakuumløfter
Egenskaber drejelig
Materiale, hus kunststof
Bæreevne, maks. 60 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086201 2
EAN/GTIN 4010122002475
Producentnummer BO 602.1G
Producent/ansvarlig person BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Betegnelse

Udførelse:

Veribor® 2-hoved-kunststof hævert. Forbedret gribeområde af skridsikker gummi forhindrer, at hånden rutsjer under bæreprocessen. Med gennemprøvet vippearmsteknik.

Anvendelse:

Til at løfte alle materialer med glatte, ikke-fedtede og gastætte overflader.

Bemærk:

Tøm hæverten, når den ikke bruges, for at undgå en vedvarende deformering af gummiskiverne.