Podtlačni dvigalnik iz umetne mase, Tip: 2

Št. art.: 086201 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število sesalnih glav 2
Premer sesalne glave 120 mm
Vrsta izdelka podtlačni dvigalnik/vakuumski dvigalnik
Lastnosti vrtljiva
Material ohišja umetne mase
Nosilnost maks. 60 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086201 2
EAN/GTIN 4010122002475
Številka proizvajalca BO 602.1G
Proizvajalec/odgovorna oseba BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Opis

Izvedba:

Vakuumsko prijemalo iz umetne mase Veribor® z 2 glavama. Izboljšano območje ročaja iz nedrseče gume preprečuje zdrs v roki med nošenjem. Uveljavljen sistem z nagibnimi ročicami.

Uporaba:

Za dvigovanje vseh materialov z gladko in plinotesno površino.

Opomba:

Med skladiščenjem je treba dvigalnik sprostiti, da ne pride do deformacije gumijastih plošč.