Elevador de ventosa de plástico, Tipo: 2

Número de artículo: 086201 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de cabezas de succión 2
Diámetro del cabezal de succión 120 mm
Tipo de producto Elevador de ventosa / elevador de vacío
Características giratorio
Material carcasa plástico
Capacidad de carga máx. 60 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 086201 2
EAN / GTIN 4010122002475
Número del fabricante BO 602.1G
Fabricante/responsable BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Descripción

Ejecución:

Elevador de ventosa de plástico de 2 cabezales Veribor®. La superficie de agarre mejorada de caucho antideslizante impide que resbale la mano durante el proceso de transporte. Con técnica de balancín de eficacia probada.

Aplicación:

Para levantar todo tipo de materiales con superficies lisas, sin engrasar y estancas a los gases.

Nota:

El elevador de ventosa debe despresurizarse durante el almacenamiento, a fin de evitar la deformación permanente de las placas de caucho.