Vakuumlyftare plast 2

Art-nr: 086201 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
214 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

sugkopps-⌀ 120 mm
maximal bärförmåga 60 kg
Produktslag Spårskruvmejsel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086201 2
EAN/GTIN 4010122002475
Tillverkarens nummer BO 602.1G

Benämning

Utförande:

Veribor® tvåhuvuds vakuumhandtag av plast. Förbättrat greppområde av halksäkert gummi förhindrar att handen glider när man bär. Med beprövad hävarmsmekanik.

Användningsdata:

För lyftning av alla material med glatt, ej infettad och gastät yta.

Anmärkning:

Vakuumlyftaren bör inte förvaras i spänt läge, eftersom det kan medföra att skivorna får en varaktig buktning.