Plastová přísavka, Typ: 2

Artiklové číslo: 086201 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet sacích hlav 2
Průměr sací hlavy 120 mm
Druh produktu Přísavky / vakuové přísavky
Vlastnosti Otočné
Materiál pouzdra plast
Nosnost max. 60 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086201 2
EAN / GTIN 4010122002475
Číslo výrobce BO 602.1G
Výrobce/odpovědná osoba BOHLE AG, Dieselstraße 10, 42781 Haan, Deutschland, www.bohle.com

Popis

Provedení:

Plastová přísavka se 2 hlavami Veribor®. Vylepšená oblast uchopení z neklouzavé gumy brání vyklouznutí z ruky během přenosu. S osvědčenou technologií sklopných páček.

Použití:

Vhodné pro zvedání všech materiálů s hladkým, nemastným a neprodyšným povrchem.

Poznámka:

Přísavky během skladování uvolněte, zabráníte tak trvalé deformaci pryžových kotoučů.