Båndkassette 12 mm×3,5 m, nylon, Type: W

Art.-nr.: 085515 W
Pris pr. 1 styk (DKK 57,23 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal ruller 1
Antal etiketter pr. rulle 1
Materiale polyamid
Længde 3.500 mm
Bredde 12 mm
Produkttype etiket

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085515 W
EAN/GTIN 071701184887
Producentnummer 18488
Producent/ansvarlig person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Betegnelse

Udførelse:

Vandafvisende, aftagelige mærkningsbånd D1.
Meget fleksibelt nylonbånd, permanent hæftende også på mindre radierog rå overflader.
Industri-båndkassetter passer til nr. 085500 str. 4200 og str. 5200.
DYMO Original IND-mærkningsbånd til Rhino, fleksibel og robust nylon, sort på hvidt, 12 mm× 3,5 m.
Til mærkning af ledninger, kabler og andre runde overflader. Fleksible mærkningsbånd i nylon opfylder de gældende standarder og klæber overbevisende til ledninger, kabler, ujævne og ujævne overflader. Slidstærke materialer beskadiges ikke, når de trækkes gennem snævre åbninger eller kabelkanaler.

Bemærk:

Du finder flere etiketter i onlineshoppen. Fås også som fordelspakninger (nr. 085519 W, 085539 W, 085551 W).