Banda pentru imprimantă 12 mm×3,5 m nylon, Tip: W

Cod articol.: 085515 W
Preț per 1 buc. (7,68 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de role 1
Număr de etichete per rolă 1
Material poliamidă
Lungime 3.500 mm
Lăţime 12 mm
Tip produs Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol 085515 W
EAN / GTIN 071701184887
Număr producător 18488
Producător/responsabil Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Benzi de imprimare D1 hidrofuge, cu posibilitate de dezlipire D1.
Bandă de nylon foarte flexibilă, permanent adezivă chiar şi pe raze mici şi pe suprafeţele aspre.
Benzi pentru imprimantă industrială recomandate pentru Cod 085500 Ref. 4200 şi Ref. 5200.
Bandă de inscripţionare DYMO Original IND pentru Rhino, nailon flexibil și rezistent la rupere, negru pe alb, 12 mm × 3,5 m.
Pentru inscripționarea sârmelor, cablurilor şi altor suprafeţe rotunde. Benzile flexibile din nailon sunt conforme cu standardele și aderă sigur la sârme, cabluri, suprafețe denivelate și dure. Materialele rezistente la rupere nu vor fi deteriorate atunci când trageți prin puncte înguste sau conducte de cablu.

Notă:

Alte etichete găsiți în magazinul online. Disponibil și în pachete promoționale (codurile 085519 W, 085539 W, 085551 W).