Kasety z taśmą 12 mm×3,5 m, nylon, Typ: W

Nr art.: 085515 W
Cena za 1 sztuka (PLN 41,28 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
298 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba rolek 1
Liczba etykiet w rolce 1
Materiał poliamid
Długość 3 500 mm
Szerokość 12 mm
Rodzaj produktu Etykieta

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085515 W
EAN / GTIN 071701184887
Numer producenta 18488
Producent/osoba odpowiedzialna Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Hydrofobowe, taśmy D1 do wielokrotnego przylepiania.
bardzo elastyczna taśma nylonowa, o trwałej przyczepności, również na
przedmiotach o małych promieniach i chropowatych powierzchniach.
Przemysłowe kasety z taśmą przeznaczone do nr 085500 rozm. 4200 i rozm. 5200.
Taśma DYMO Original IND do Rhino, elastyczny i wytrzymały nylon, czarne litery na białym tle, 12 mm × 3,5 m.
Do etykietowania drutów, kabli i innych wypukłych powierzchni. Elastyczne taśmy nylonowe spełniają standardy i mocno przylegają do drutów, kabli, nierównych i szorstkich powierzchni. Materiały odporne na rozdarcie nie ulegają uszkodzeniu podczas przeciągania przez ciasne miejsca lub kanały kablowe.

Wskazówka:

Pozostałe etykiety są dostępne w sklepie internetowym. Dostępne również w opakowaniach ekonomicznych (nr 085519 W, 085539 W, 085551 W).