Kazeta s popisovací páskou 12 mm×3,5 m nylon, Typ: W

Artiklové číslo: 085515 W
Cena za 1 ks (CZK 186,29 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet roliček 1
Počet etiket na roli 1
Materiál polyamid
Délka 3 500 mm
Šířka 12 mm
Druh produktu Etiketa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085515 W
EAN / GTIN 071701184887
Číslo výrobce 18488
Výrobce/odpovědná osoba Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Popis

Provedení:

Vodoodpudivé, odstranitelné popisovací pásky D1.
Vysoce flexibilní nylonová páska, trvale přilnavá i na menších poloměrech a drsném povrchu.
Průmyslové kazety s popisovací páskou vhodné pro č. 085500 vel. 4200 a vel. 5200.
Popisovací páska DYMO Original IND pro Rhino, pružný nylon odolný proti roztržení, černá na bílé, 12 mm× 3,5 m.
Pro popisování drátů, kabelů a jiných zaoblených povrchů. Pružné nylonové popisovací pásky splňují standardy a přesvědčivě přilnou k drátům, kabelům, nerovným a drsným povrchům. Materiály odolné proti roztržení se nepoškodí ani při protahování kabelů úzkými místy nebo kabelovými kanály.

Poznámka:

Další etikety najdete v e-shopu. Dostupné také ve výhodném balení (č. 085519 W, 085539 W, 085551 W).